ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
エーデル ステンレス笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48241070
品番
NQ-0203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日常の何気ないシーンで重宝するケトルは、シンプルで軽いものが一番
お湯が沸いたら笛でお知らせ、火にかけたのを忘れない安心機能
IHを含む全てのオール熱源対応
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%) 底面:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン
寸法(mm)
約210×180×225
質量(g)
約410
適合容量(L)
1.6
満水容量(L)
2.3