曜日別特売
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079

NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079
NQ-0204 エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付 ベストコ 48241079

エーデル ステンレスソースパンガラス蓋付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード48241079品番NQ-0204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丈夫で衛生的なステンレス製鍋
フチがたかいのでふきこぼれや煮こぼれしにくい
ガラス製蓋なので鍋の中の料理の様子が開けずに確認できます
お茶やコーヒー用にお湯を沸かす時や、味噌汁やインスタントラーメンを作る時にピッタリなサイズです
IH・ガス火を含む全ての熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)蓋:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化寸法(mm)約350×190×135質量(g)約680サイズ(cm)18満水容量(L)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする