RS35-1B18TQ-H024N-J08D2M06 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48250544

RS35-1B18TQ-H024N-J08D2M06 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48250544
RS35-1B18TQ-H024N-J08D2M06 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48250544
RS35-1B18TQ-H024N-J08D2M06 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48250544

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数18
18
17
20
30
34
10
11
12
13
14
15
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
32
35
36
38
40
9
軸穴径(Φmm)24
内容量1個注文コード48250544品番RS35-1B18TQ-H024N-J08D2M06
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
24
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
寸法a(mm)
8
止ねじ
M6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
54.85
外径(Do)(Φmm)
60
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径DH(mm)
44
キーKw×KH(mm)
8×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48257133
2017-04-01
用途: 搬送動力車作成用

仕上がり状態も良好です。寸法誤差が少ないのが魅力でした。多湿な場所での使用が予想されます。今後注視したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする