日阪製作所
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
プレート数
70
10
18
24
34
50
60
70
80
90
100
伝熱面積(m
2
)
1.7
0.2
0.4
0.55
0.8
1.2
1.45
1.7
1.95
2.2
2.45
質量(kg)
9.6
2.4
3.4
4.1
5.3
7.2
8.4
9.6
10.8
12
13.2
ノズル形状
表裏共にR1(ネジ込み)
表裏共にR1(ネジ込み)
表裏共にR1(ネジ込み)
R1(ネジ込み)
片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
表側:Φ28.58銅管ろう付、 裏側:R1(ネジ込み)
片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ15.88銅管ろう付
表側:Φ15.88銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み
表側:Φ28.58銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み
全107種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48353736
品番
BXC-214-PEO-70
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途
給湯、暖房、オイルクーラー
伝熱面積(m
2
)
1.7
寸法(横×縦)(mm)
50×250(ノズルピッチ)
ノズル形状
表裏共にR1(ネジ込み)
プレート数
70
材質(プレート)
SUS316
質量(kg)
9.6
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×219×303
適合ロウ材
銅
設計圧力(MPa)
1
設計温度(℃)
99
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。