黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48605456 品番 VHB3
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

レバーハンドル

呼び径(A)40A 呼び径(inch)1 1/2 材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE 寸法L(mm)96 寸法H(mm)65 寸法D(mm)150 接続(管)ねじ込み形 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。 ハンドル形状レバー式 呼び圧力600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※蒸気には使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする