大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48605526
品番
VHBL
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
レバーハンドル
呼び径(A)
65A
呼び径(inch)
2.5
材質
(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
83
寸法D(mm)
185
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
400型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※蒸気には使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材