大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606260
品番
F10HC
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
衝撃吸収式
呼び径(A)
40A
呼び径(B)
1.5
呼び圧力
10K
材質
(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
105
接続
(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)
80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4
呼び径(inch)
1.5
バルブ種類
ハンマレスチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材