大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606375
品番
F10WC
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
衝撃吸収式 スプリング仕様
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
10K
材質
(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
146.5
寸法D(mm)
55
接続
(管)ウェハー
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0
呼び径(inch)
2 1/2
バルブ種類
ウェハーチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材