<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48606418 品番 F10WC
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

衝撃吸収式 スプリング仕様

呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト 寸法L(mm)76 寸法H(mm)203.5 寸法D(mm)55 接続(管)ウェハー 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0 呼び径(inch)6 バルブ種類ウェハーチェッキ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする