テクノ・ソテック
テクノ・ソテックの 補修剤
テクノ・ソテックの プラスチック補修
Grasp 高性能補修剤 220mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
48690818
品番
GR-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。
研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途
PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。
仕様
(サンディングタイム)60分
色
クリーム
危険物の類別
非危険物
硬化時間
10分
注意
※溶剤の硬化時間は、外気温23℃を基準で表示しています。