※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(°)180
角度調整範囲160〜185
シリーズRT02
注文コード48786954
品番RT02-16B-180
参考基準価格(税別)¥45,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・角度調整範囲・シリーズなど110種類から選べます
他の種類を見る
<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可