タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48876247 品番 KMS-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。

材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン 用途タンク移動に便利な運搬用台車。 仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個 適合(タンク)25L用 トラスコ品番398-2459 形状 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)125 外径(Φmm)345 アズワン品番4-5626-07 内径(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする