MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 料理道具
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 鍋・釜・やかん
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬台車・鍋用キャリー
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48876274
品番
KMS-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
用途
タンク移動に便利な運搬用台車。
仕様
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
適合
(タンク)65L用
トラスコ品番
398-2483
形状
皿
質量(kg)
3.1
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
125
外径(Φmm)
447
アズワン品番
4-5626-03
内径(mm)
437