パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
NEW楽天家 鉄製温度計付片手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49035218
品番
HB-2517
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
本体・フード:鉄、取手:フェノール樹脂、温度計:バイメタル式
サイズ(cm)
20
質量(g)
886
容量(L)
2.3
深さ(mm)
鍋:約77
表面処理
本体・フード(シリコーン樹脂塗装)
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)
1.2