パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
NEW楽天家 鉄製段付天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49035272
品番
HB-2520
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
24
質量(g)
1003
容量(L)
3.8
深さ(mm)
鍋:約93
表面処理
本体:シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)
1.2