HB-2524 クックパレス 3層底片手鍋 パール金属 49035394

HB-2524 クックパレス 3層底片手鍋 パール金属 49035394
HB-2524 クックパレス 3層底片手鍋 パール金属 49035394

クックパレス 3層底片手鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)14
容量(L)1.1
内容量1個注文コード49035394品番HB-2524
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)サイズ(cm)14質量(g)526容量(L)1.1深さ(mm)鍋:約69底面の厚さ(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49035412
2020-02-14
用途: 味噌汁など
阿東つばめ農園農・林・水産業

小さな巨人です。ぺらぺらの鍋だと焦げるような、ちょっとしたお料理にも、厚底で安心感のある仕上がりに。把手がこげるようなこともないがっしりした作り。

対象商品 : 49035437
2018-11-21
用途: 煮物
サービス業

取っ手がしっかりと鍋に取り付けて有り、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする