クックパレス 3層底片手鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49035412 品番 HB-2525
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度) サイズ(cm)16 質量(g)618 容量(L)1.7 深さ(mm)鍋:約79 底面の厚さ(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49035412
2020-02-14
用途:
味噌汁など
阿東つばめ農園 様 (農・林・水産業)

小さな巨人です。ぺらぺらの鍋だと焦げるような、ちょっとしたお料理にも、厚底で安心感のある仕上がりに。把手がこげるようなこともないがっしりした作り。

対象商品:
49035437
2018-11-21
用途:
煮物
サービス業

取っ手がしっかりと鍋に取り付けて有り、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする