曜日別特売
KUMS-30-M8-25 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-30-M8-25 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093344
KUMS-30-M8-25 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093344

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
注文コード
49093344
品番
KUMS-30-M8-25
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
30
寸法Lf(mm)
8
寸法Lm(mm)
25
寸法d(Φmm)
16
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付長(mm)
25
取付部
おねじ
種類
丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする