CTS多芯型ケーブルコネクタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズG-36 注文コード49340865 品番CTS-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はねじサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)45.0 質量(g)253 適合径(Φmm)最大14×2 ねじサイズG-36 有効ねじ(mm)18.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49340752
2022-01-27
用途:
ケーブル通線用
建設業・工事業

アース線などの入線に使用しました。ナットがあると尚よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする