ナイロンワッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49347208 品番 NW-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
外径(Φmm)57.0 内径(Φmm)42.0 材質樹脂製(ナイロン6) 厚さ(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする