※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
PF管:36(MFは除く)⇔VE管:36
注文コード
49488416
品番
MFSVE-36GK
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
色
黒
寸法L(mm)
106
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
50
適合管
PF管:36(MFは除く)⇔VE管:36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください