※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
伸縮カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49520747
品番
3C-14
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
色
グレー
適合管
VE14
寸法d1(Φmm)
18.4
寸法d2(Φmm)
18.7
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
35
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください