※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
伸縮カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49520905
品番
3C-36
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
グレー
適合管
VE36
寸法d1(Φmm)
42.6
寸法d2(Φmm)
43
寸法L(mm)
175
寸法l1(mm)
44
寸法l2(mm)
80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください