※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
42
8
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50315623
品番
RCH-121
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
42
質量(kg)
2.8
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
17.9
必要油量(cm
3
)
75
能力(kN)
125