エクセレント IH調理器対応 ステンレス鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50533246 品番PR3952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

錆びにくいステンレス製の24cm両手鍋です。IH対応です。

満水容量(L)4 用途鍋料理に 仕様蓋取っ手付き(取っ手を利用して立てかけ可) 適合加熱器具:電磁調理器100V/200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ タイプ両手鍋 深さ(mm)約90 寸法(cm)24 底面の厚さ(mm)0.7
注意
※ご使用前に、同梱されている説明書を良くお読みください。電子レンジは使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする