スモレンスキーチャッキ弁 SM型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541314 品番 SM10K
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

40A〜150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)13.5 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)200 寸法H(mm)148 最高使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)100 寸法E(mm)148 表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 面間寸法(mm)55 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-30
用途:
ウォーターハンマーの発生時
南九工業 様 (建設業・工事業)

スイング式からスモレンスキCHVに変えたら見事にウォーターハンマーが収まりました
感激しました!悩まされてた事が馬鹿みたい感じた出来事でした 感謝です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする