青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50545049 品番 10BC
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)65 寸法H(mm)43 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法W(mm)0.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする