三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの チェックバルブ(逆止弁)
青銅スイングチャッキ弁 JIS10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545076
品番
10BC
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
67
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法W(mm)
1.4
使用流体
水
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材