三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの チェックバルブ(逆止弁)
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545444
品番
10BCNC
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
40以下
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
67
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
1
寸法W(mm)
1.6
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材