鉛レス チャッキ弁 JIS10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546047 品番 10BCN
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)105 寸法H(mm)67 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0 寸法W(mm)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする