CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの やかん
珈琲ポット1100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574293
品番
UW-3513
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使いやすいシンプルなデザイン。ドリンクポットとして使用可能。
容量(mL)
1000
材質
本体:耐熱ガラス、カバー:シリコン
寸法(mm)
140×132×210
質量(g)
350