佐藤金属興業
佐藤金属興業の 料理道具
佐藤金属興業の 鍋・釜・やかん
佐藤金属興業の 片手鍋
ソースパン9cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50587348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソース作りや溶かしバターを作る時に使う鍋。小ぶりでやや厚手の鍋になっています。
用途
容量約180ml
材質
ステンレス、アルミニウム
寸法(mm)
165×90×44
容量(mL)
180
質量(g)
約105
サイズ(cm)
9