アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 料理道具
アイリスオーヤマの 鍋・釜・やかん
アイリスオーヤマの やかん
ドリップケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50637196
品番
IKE-C600T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
注ぐお湯の量をコントロールしやすく、狙ったところにピンポイントでお湯を注げます。コーヒーや紅茶を淹れるのに最適。
色
ブラック
質量(g)
1000
消費電力(W)
1200
機能
保温機能/空焚き防止
温度調節範囲(℃)
60〜100(5度刻み)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50637196
IKE-C600T-B
25695305
IKE-C601T-HA
電気ケトル 温度調節付
アイリスオーヤマ
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)