曜日別特売
EA949FX-75 (細)木ねじ[クロメート] エスコ 50686037

 

EA949FX-75 (細)木ねじ[クロメート] エスコ 50686037
EA949FX-75 (細)木ねじ[クロメート] エスコ 50686037
EA949FX-75 (細)木ねじ[クロメート] エスコ 50686037

(細)木ねじ[クロメート]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(130本)
長さ(mm)75
内容量1パック(130本)注文コード50686037品番EA949FX-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
¥1,310

座堀用カット刃によって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。
ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。
下穴無しで一発締め付けます。十字穴が深く潰れ難いです。
割れ防止先端カット刃付き。ローレット無し。屋内専用。

用途
MDF材、LVL材の枠組みなどに
エスコ品番
EA949FX-75
長さ(mm)
75
頭径(mm)
7.5
太さ(mm)
3.8
径(mm)
【線材】2.7
仕様
半ねじ
材質
鉄鋼線(クロメート)
形状
(+)特殊フレキ頭
入数(本)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする