605-114 デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツ 51006253

デュアルスコープMP0R-FP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51006253品番605-114
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。

付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする