曜日別特売
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777

2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777
2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777

ニューポテトロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51070777品番2-S ブラウン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ホクホクと美味しい焼き芋がご家庭で簡単に作れます。素材には耐熱性が非常に高いセラミックスを使用。
遠赤外線の放射率が高く、食材の芯から加熱するので甘みをのがさず美味しく焼き上げます。
空焚き調理のほかに、網の下に水をいれれば簡単な蒸し器としても使用できます。

用途
スチーマーとして。焼き芋/やき芋/やきいも/手作り/家庭/ナベ/なべ/鍋/蒸し料理/スチーマー/石焼き芋/便利グッズ/石焼き芋鍋/焼きリンゴ/焼きりんご
セット内容本体、フタ、金網材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)、ステンレス質量(kg)1.1ブラウンサイズ(cm)21高さ(cm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする