ニューポテトロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51070786 品番2-S ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホクホクと美味しい焼き芋がご家庭で簡単に作れます。素材には耐熱性が非常に高いセラミックスを使用。
遠赤外線の放射率が高く、食材の芯から加熱するので甘みをのがさず美味しく焼き上げます。
空焚き調理のほかに、網の下に水をいれれば簡単な蒸し器としても使用できます。

用途スチーマーとして。焼き芋/やき芋/やきいも/手作り/家庭/ナベ/なべ/鍋/蒸し料理/スチーマー/石焼き芋/便利グッズ/石焼き芋鍋/焼きリンゴ/焼きりんご セット内容本体、フタ、金網 材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)、ステンレス 質量(kg)1.1 ホワイト サイズ(cm)21 高さ(cm)13.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51070786 2-S ホワイト 51070777 2-S ブラウン ニューポテトロ 東彼セラミックス ニューポテトロ 東彼セラミックス 1個 4,498 税込4,948 色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする