cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
cotta 無水調理鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51172189
品番
92081
参考基準価格(税別)
¥6,623
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。
料理の他にパンを作ることもできます。
鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。
材質
アルミダイキャストにフッ素コーティング
サイズ(cm)
20
外形寸法(mm)
直径200×H95(本体)蓋30
容量(L)
約2.55、フタ:約0.8
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-30