WMFジャパン
WMFジャパンの 料理道具
WMFジャパンの 鍋・釜・やかん
WMFジャパンの 鍋蓋・つまみ
フュージョンテック ミネラル ガラス蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51297735
品番
W1400-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
フュージョンテック ミネラルシリーズ対応のガラス蓋
強化ガラス製。WMFロゴ付き
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
ガラス蓋本体:強化ガラス、フチ:ステンレス鋼、ふたつまみ:フェノール樹脂
質量(g)
200
サイズ(cm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×137×55
注意
※電子レンジ・オーブン使用不可