hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋蓋・つまみ
デミプロキッチンアルミ蓋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51419885
品番
466808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
内面フッ素加工で細かい隙間がなく洗いやすい蓋
材質
本体/アルミニウム合金プレス、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、取っ手/ステンレス鋼
寸法(mm)
210×210×42
質量(g)
170
サイズ(cm)
19.5-20用
底面の厚さ(mm)
1.5