パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51487740
品番
HC-40
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)
サイズ
13cm
質量(g)
353
サイズ(cm)
13
容量(L)
1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
250×110×145