東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
注文コード
51613855
品番
10-FBF-N-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
接続方式
フランジ形
材質(本体)
FC200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
130
寸法D1(mm)
160
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
SUS304
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の油・脈動水)1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材