豊琺瑯
豊琺瑯の 料理道具
豊琺瑯の 鍋・釜・やかん
豊琺瑯の ミルクパン・プチパン
Plune. ホーロープチミルクパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132257
品番
TYJ-730
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン
用途
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。ミルクを温めたり、野菜やたまごを茹でたり、ちょっとしたお料理に大活躍。ガス火専用。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
約460
柄
モノトーンドッグ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約17.8×14×11.8
満水容量(L)
約1.45
注意
※底径がガスコンロに合わない場合、市販の補助器具(ミニ五徳・焼きアミなど)を使用して安定させてください。
※底径が小さいので、そこ面から炎がはみ出さないように、火力を調整してください。火傷の恐れや取手が焦げる可能性がありますので、ご注意ください。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。