Plune. ホーロープチミルクパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52132266 品番TYJ-731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン

用途ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。ミルクを温めたり、野菜やたまごを茹でたり、ちょっとしたお料理に大活躍。ガス火専用。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 質量(g)約460 WT・OHANA 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約17.8×14×11.8 満水容量(L)約1.45
注意
※底径がガスコンロに合わない場合、市販の補助器具(ミニ五徳・焼きアミなど)を使用して安定させてください。
※底径が小さいので、そこ面から炎がはみ出さないように、火力を調整してください。火傷の恐れや取手が焦げる可能性がありますので、ご注意ください。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする