TD-4085R オーブン 回転式オーブン ドラム型鍋 回る鍋 トンドリオーブン トンドリ 52151533

 

オーブン 回転式オーブン ドラム型鍋 回る鍋 トンドリオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52151533 品番TD-4085R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2018年発売以降、世界で50万台の販売実績のポータブル調理器具「回る鍋!トンドリオーブン」が遂に日本上陸。ドラム型洗濯機のように回る横型の鍋。強火のお肉料理も、ヘルシーでクリーンに自動で調理。回転する横型ドラムと脂を排出する特許構造でどんな料理も効率良く芯まで熱を通してふっくらジューシーに。鍋底に搭載された脂の排出口と鍋の中の「返し」がヘルシーな自動調理を実現。スライドロック式のフタが、熱効率を高め、効果的に仕上げる。ご自宅のガスコンロの上に置くだけで使え、ポータブルコンロがあればアウトドアでも楽しめる。ノンスティックセラミック加工による遠赤外線効果で、食材を芯までふっくら調理。煙が出なく油が飛散しない。単3電池2本で稼働するシンプルなオペレーション。グリルのように表面を焼きたい調理も、外はカリっと中はジューシーに。オイルの排出口にキャップをすることで、ソースを使うようなレシピもカンタンに調理。

材質本体素材:アルミニウム合金、はり底:アルミニウム合金、内側・外側:セラミックコーティング 用途夕飯時の忙しい時間に。お肉を使った料理が好きだけど、脂の摂取が気になる方に。焼肉やグリル料理は好きだけどキッチン、リビングに舞う煙の臭いが気になる方に。夕飯のメインディッシュの一皿をもっとカンタンにしたい方に。日帰りキャンプやピクニック先でBBQはできないけど、もっと手軽に出来立てを楽しみたい方に。 付属品本体(ドラム、ドラム台、フタ)、トング、アウトドア用キャリーバッグ、デジタルタイマー、レシピブック 仕様【食材の推奨投入量】約800gまで 質量(kg)3.1 ダークレッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする