KUU12 UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所 52402858 KUU12 UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所 52402858 KUU12 UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所 52402858

UL/難燃/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)17.7 注文コード52402858 品番KUU12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は外径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。

長さ(m)30 仕様UL規格品、防水、難燃、固定配管 トラスコ品番158-4222 材質管の構造は、亜鉛めっき帯鋼製のコアにジャケットとして難然性及び耐候性の優れたUL仕様のビニルを被履。 質量(kg)31.3 黒色 内径(Φmm)12.3 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20〜60 外径(Φmm)17.7 最小曲げ半径(mm)70 質量(kg/m)0.49 機能防水/難燃固定配管 最小内径(Φmm)12.3 使用周囲温度(℃)-20〜60 曲げ半径(mm)70(固定最小中心) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする