※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52404468
品番
NS16LG
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
11.5
外径(Φmm)
16
色
ライトグレー
適合規格
UL、CSA
質量(kg/m)
0.04
対応
ハロゲンフリー
配管
可動配管
使用環境温度(℃)
-5〜65(可動時)/-40〜115(固定時)
耐油性
高耐油
防水性
防水