※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52404486 品番 NS25LG
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
内径(Φmm)19.6 外径(Φmm)25 ライトグレー 適合規格UL、CSA 質量(kg/m)0.09 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5〜65(可動時)/-40〜115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする