EPEIOS
EPEIOSの 料理道具
EPEIOSの 鍋・釜・やかん
EPEIOSの やかん
コールドブリューメーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52579846
品番
CO800AUJP0
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
【液体】350
質量(g)
540
耐熱温度(℃)
(カップ)50
バッテリー容量(mAh)
900