EPEIOS
EPEIOSの 料理道具
EPEIOSの 鍋・釜・やかん
EPEIOSの やかん
コールドブリューメーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52579855
品番
CO801AGJP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,864
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
(液体)680
質量(g)
540
耐熱温度(℃)
(カップ)50
バッテリー容量(mAh)
900
取扱説明書:
(9.32MB)
(9.32MB)